| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-14110-100 Herst.-Nr.: 14110-100 EAN/GTIN: 4037266086048 |
| |
|
| | |
| Sichthüllen / Aktenhüllen / Dokumentenhüllen A4, 120my, aus PP, mit Daumenaussparung, oben und seitlich offen, Farbe: transparent genarbt - 100 Stück Format: 307 mm x 217 mm Außenformat. Eignet sich ideal für private und berufliche Dokumente wie z.B. Reiseunterlagen, Fotos, Urkunden, Zeugnisse, Schulunterlagen usw. bis DIN A4 Größe Material: ökologische, strapazierfähge und reißfeste Sichthülle aus 0,12mm (120my) extra starker PP-Folie. Polypropylen: zuverlässiges,umweltfreundliches PVC-freies Material. Da es keinen Weichmacher enthält lässt sich das Material besser und einfacher recyceln als andere Kunststoffarten. PP ist Schadstofffrei und unbedenklich, daher wird es auch in der Lebensmittelbranche z.B. als Frischhaltefolie eingesetzt Farbe: transparent genarbt Ausführung: Dank der Daumenaussparung lassen sich Dokumente einfach und unkompliziert in der Hülle ablegen. Durch die transparent gehaltenen Folie hat man einen schnellen, einfachen und direkten Überblick der darin abgelegten Unterlagen Einsatz: Ideale Hüllen zum sortieren, ordnen, sammeln und aufbewahren von privaten- und berufliche Unterlagen bis max. DIN A4 Größe. Optimaler Einsatz finden die Sichthüllen auch für Angebote, Prospekte, Werbeaktionen und Preislisten. Die Hüllen sind foto- und dokumentenecht. Verpackungseinheit: 100 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sichthülle a4 120 my klar genarbt, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, sichthüllen, aktenhülle, dokumenten-hülle, aufbewahrung-hülle, klarsicht-hüllen, klarsicht-folien, katalog-hüllen, schutz-hülle, plastikhülle, einsteckhülle, prospekthülle, daumenaussparung, oben-seitlich-offen, din-a4, 120-my |
| | |
| |