Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 50 Stück Aktensichthüllen aus genarbtem PP 120µ, für Format DIN A4 Kristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 5850E, : presenté de face
produit : 5850E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-5850E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5850E
EAN/GTIN:
     3130630058502
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
Packung mit 50 Stück Aktensichthüllen aus genarbtem PP 120µ, für Format DIN A4 Kristall Aktensichthüllen mit feiner Narbung zum günstigen Preis. Format et poids : longueur 305 MM largeur 220 MM hauteur : 15 MM Gewicht : 650 G Format et poids Karton : longueur 350.0 MM largeur 265.0 MM hauteur : 150.0 MM Gewicht : 6785.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Prospekthüllen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Kristall
Stärke Deckel:
120µ
Ablageformat:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
56119E
ab € 1,58*
Zubehör
Exacompta
56116E
ab € 1,67*
Zubehör
Exacompta
56113E
ab € 1,68*
Zubehör
Exacompta
56115E
ab € 1,67*
Zubehör
Exacompta
661000E
ab € 13,86*
Zubehör
Exacompta
5950E
ab € 33,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.