Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichthülle Premium, Btl. à 10 Stück, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Sichthülle Premium, Btl. à 10 Stück, transparent
DURABLE Sichthülle Premium, Btl. à 10 Stück, transparent
DURABLE Sichthülle Premium, Btl. à 10 Stück, transparent
DURABLE Sichthülle Premium, Btl. à 10 Stück, transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DURA219619
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     219619
EAN/GTIN:
     4005546219837
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Aus strapazierfähiger und reißfester Folie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle zum Schützen und Aufbewahren von Unterlagen • Hülle mit praktischer Griffausstanzung • Rücken: Hartfolie. Vorderteil: transparente Weichfolie • Extrem strapazierfähig und reißfest • Stärke: 0,20 mm • Format: DIN A4 hoch
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2196
Außenmaße (B x H):
220 mm x 308 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC, Polyvinylchlorid (PVC)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle genarbt a4 transparent, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, sichthülle, klarsichthülle, dokumentenhülle, einlegehülle, aktenhülle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 9,31*
€ 14,06*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 9,32*
€ 14,85*
11 Tage
750
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 11,782*
€ 15,532*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 11,63*
€ 17,25*
2 Tage
203
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,30*
€ 24,56*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,06*
€ 16,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,80*
€ 16,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,33*
€ 14,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,79*
€ 14,03
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 11,78*
€ 14,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,31*
€ 11,08
pro Paket
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
232003
ab € 3,79*
Ähnlich
Durable
232001
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.