Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 100 Stück Aktensichthüllen aus glattem PP 120µ,DIN A4 Kristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 56111E, : image d'ambiance
produit : 56111E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-56111E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     56111E
EAN/GTIN:
     3130630561118
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Packung mit 100 Stück Aktensichthüllen aus glattem PP 120µ,DIN A4 Kristall Glatte transparente Prospekthüllen in höchster Qualität Format et poids : longueur 340 MM largeur 255 MM hauteur : 35 MM Gewicht : 1210 G Format et poids Karton : longueur 34.0 CM largeur 25.5 CM hauteur : 4.5 CM Gewicht : 1.325 KG
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Prospekthüllen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Kristall
Stärke Deckel:
120µ
Ablageformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: aktenhüllen a4 120my, aktenhülle a4, aktenhülle, Prospekthüllen, Dokumente schützen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
56119E
ab € 1,57*
Zubehör
Exacompta
56116E
ab € 1,66*
Zubehör
Exacompta
56113E
ab € 1,67*
Zubehör
Exacompta
56115E
ab € 1,67*
Zubehör
Exacompta
661000E
ab € 13,94*
Zubehör
Exacompta
5950E
ab € 33,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.