Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle 100% recycelt, A4, PP, dokumentenecht, genarbt, 100 Stück, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichthülle 100% recycelt, A4, PP, dokumentenecht, genarbt, 100 Stück, farblos
Sichthülle 100% recycelt, A4, PP, dokumentenecht, genarbt, 100 Stück, farblos
Sichthülle 100% recycelt, A4, PP, dokumentenecht, genarbt, 100 Stück, farblos
Sichthülle 100% recycelt, A4, PP, dokumentenecht, genarbt, 100 Stück, farblos
Sichthülle 100% recycelt, A4, PP, dokumentenecht, genarbt, 100 Stück, farblos
Sichthülle 100% recycelt, A4, PP, dokumentenecht, genarbt, 100 Stück, farblos
Sichthülle 100% recycelt, A4, PP, dokumentenecht, genarbt, 100 Stück, farblos
Sichthülle 100% recycelt, A4, PP, dokumentenecht, genarbt, 100 Stück, farblos
Sichthülle 100% recycelt, A4, PP, dokumentenecht, genarbt, 100 Stück, farblos
Sichthülle 100% recycelt, A4, PP, dokumentenecht, genarbt, 100 Stück, farblos
Sichthülle 100% recycelt, A4, PP, dokumentenecht, genarbt, 100 Stück, farblos
Sichthülle 100% recycelt, A4, PP, dokumentenecht, genarbt, 100 Stück, farblos
Sichthülle 100% recycelt, A4, PP, dokumentenecht, genarbt, 100 Stück, farblos
Sichthülle 100% recycelt, A4, PP, dokumentenecht, genarbt, 100 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     C1011-627496
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     627496
EAN/GTIN:
     4049793067544
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Sichthülle 100% recycelt A4. Umweltfreundlich. Aus 100% recycleder PP-Folie (Industrieabfälle/Reststoffe oder Produktionsreste, extern von UL getestet), zu 100% recycelbar. Säurefreies Material verhindert das Vergilben der Unterlagen. Der Anteil des recycleden Materials ist zertifiziert durch UL. Oben und rechte Seite offen. Mit Greifausschnitt. Dokumentenecht. Genarbt. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,10 mm. Format: 220 x 307 mm. Für DIN A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Kantenschweißnaht vorhanden:
Nein
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
PP
Stärke:
0.10
Farbe:
farblos
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Beschreibung der Besonderheiten:
Aus 100% recycelter PP-Folie, zu 100% recycelbar. Säurefreies Material verhindert das Vergilben der Unterlagen. Der Anteil des recycelten Materials ist zertifiziert durch UL.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
628289
ab € 12,78*
Ähnlich
Esselte
628288
ab € 12,93*
Ähnlich
Esselte
628287
ab € 15,86*
Ähnlich
Esselte
628286
ab € 15,78*
Ähnlich
Esselte
628281
ab € 4,56*
Ähnlich
Esselte
628280
ab € 4,61*
Ähnlich
Esselte
628285
ab € 5,66*
Ähnlich
Esselte
628284
ab € 5,64*
Ähnlich
Esselte
628283
ab € 8,17*
Ähnlich
Esselte
628282
ab € 8,19*
Ähnlich
Leitz
47910003
ab € 0,0813*
Ähnlich
Leitz
40010003
ab € 0,2012*
Ähnlich
Soennecken
15150
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.