Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SICHTHÜLLE, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE SICHTHÜLLE, transparent
DURABLE SICHTHÜLLE, transparent
DURABLE SICHTHÜLLE, transparent
DURABLE SICHTHÜLLE, transparent
DURABLE SICHTHÜLLE, transparent
Artikel-Nr.:
     1682-126074200
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     231919
EAN/GTIN:
     4005546214856
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Aus strapazierfähiger und reißfester Folie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste Folie • Oben und rechts offen • Stärke 0,15 mm • Für Format DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2319
Außenmaße (B x H):
218 mm x 305 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle genarbt a4 transparent, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, sichthülle, klarsichthülle, dokumentenhülle, einlegehülle, aktenhülle
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
8
pro Packung
€ 5,95*
ab € 14,11*
€ 16,59*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 13,75*
€ 16,60*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,56*
€ 17,06*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,56*
€ 17,06*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 14,75*
€ 17,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,59*
€ 19,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,17*
€ 19,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,14*
€ 18,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,88*
€ 17,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,11*
€ 16,79
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2822* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
231619
ab € 3,45*
Ähnlich
Durable
219619
ab € 11,45*
Ähnlich
Durable
233706
ab € 0,20597*
Ähnlich
Durable
233906
ab € 14,43*
Ähnlich
Durable
233700
ab € 0,20597*
Ähnlich
Durable
233904
ab € 14,36*
Ähnlich
Durable
233705
ab € 0,21597*
Ähnlich
Durable
233905
ab € 14,48*
Ähnlich
Durable
233703
ab € 0,20597*
Ähnlich
Durable
233903
ab € 14,48*
Ähnlich
Durable
233719
ab € 0,21597*
Ähnlich
Durable
233419
ab € 1,40*
Ähnlich
Durable
233519
ab € 0,23522*
Ähnlich
Durable
233919
ab € 0,29396*
Ähnlich
Durable
231319
ab € 1,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.