Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 10 Stück Aktensichthüllen aus glattem PP 120µ, für Format DIN A4 Kristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 5610E, : presenté de face
produit : 5610E, : presenté de face
produit : 5610E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     2424-5610E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5610E
EAN/GTIN:
     3130630056102
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Packung mit 10 Stück Aktensichthüllen aus glattem PP 120µ, für Format DIN A4 Kristall Glatte transparente Prospekthüllen in höchster Qualität Format et poids : longueur 305 MM largeur 220 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 121 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 255.0 MM hauteur : 450.0 MM Gewicht : 1325.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Prospekthüllen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Kristall
Stärke Deckel:
120µ
Ablageformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: aktenhüllen a4 120my, aktenhülle a4, aktenhülle, Prospekthüllen, Dokumente schützen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
876
10
pro Stück
€ 12,00*
ab € 1,93*
€ 2,85*
10 Tage
65
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,04*
€ 3,76*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,67*
€ 4,13*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 4,35*
€ 7,30*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
56119E
ab € 1,57*
Zubehör
Exacompta
56116E
ab € 1,67*
Zubehör
Exacompta
56113E
ab € 1,67*
Zubehör
Exacompta
56115E
ab € 1,66*
Zubehör
Exacompta
661000E
ab € 13,85*
Zubehör
Exacompta
5950E
ab € 33,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.