| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-3347238 Herst.-Nr.: 3347238 EAN/GTIN: 8717868049202 |
| |
|
| | |
| Viking Sichthüllen Economy 100 Stück. Anzahl Hüllen: 100 Hüllen. Ausführung: Genarbt. Beschriftbar: Nein. Breite: 217 mm. Farbe: Transparent. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: Dokumente. Gewicht: 635 g. Grundfarbe: Transparent. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 307 mm. Lieferumfang: 100x Sichthülle. Lochung: Nicht perforiert. Marke: Viking. Material: PP (Polypropylen). Materialstärke: 90 Mikron. Stärke: 90 mm. Textfeld: Nein. Öffnung: Oben und rechts. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 671 g | Farbe: | Transparent | Höhe: | 307 mm | Breite: | 217 mm | Tiefe: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sichthülle a4 90 my genarbt transparent, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, 1630, KLARSICHTMAPPEN, SICHTBUCH, SICHTHÜLLEN, AUFBEWAHRUNGSTASCHEN, KLARSICHT MAPPENKLARSICHFOLIE, GLASSICHTFOLIEN, STECKHÜLLEN, ZEUGNIS, ZEUGNISHÜLLE, KLARSICHTFOLIE, KLARSICHTFOLIEN, KLARSICHTHÜLLEN, FOLIEN, GESCHENKFOLIE, TRANSPARENTFOLIE |
| | |
| |