Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT40000003
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40000003
EAN/GTIN:
     4002432307661
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktenhülle
Leitz Sichthülle Standard, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit Kantenschweißnaht. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,13 mm. Format: 220 x 315 mm. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PP
Stärke:
0.13
Hüllen strapazierfähig:
Nein
dokumentenecht:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Farbe:
farblos
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,25*
€ 0,36*
1 Tag
25296
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,19522*
€ 0,36522*
1 Tag
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,21*
€ 0,39*
1 Tag
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,84*
€ 25,26*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,51*
€ 29,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 0,36*
€ 0,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,35*
€ 0,42
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,38
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,30*
€ 0,36
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,25*
€ 0,30
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,25* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40006003
ab € 2,15*
Ähnlich
Leitz
40006099
ab € 22,56*
Ähnlich
Leitz
40000035
ab € 0,204*
Ähnlich
Leitz
40000015
ab € 0,21471*
Ähnlich
Leitz
40000055
ab € 0,213*
Ähnlich
Leitz
40000025
ab € 0,19522*
Ähnlich
Esselte
54852
ab € 5,74*
Ähnlich
Leitz
40000035
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.