Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Artikel-Nr.:
     467-KATA769530
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40600000
EAN/GTIN:
     4002432307739
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Leitz Sichthülle Extrastark, A4, oben und rechte Seite offen genarbt, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit Kantenschweißnaht. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,17 mm. Format: 220 x 315 mm. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit U-Profil als Randverstärkung
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
dokumentenecht:
Ja
Werkstoff:
PVC
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Stärke:
0.17
Farbe:
transparent
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,47*
€ 0,66*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,39*
€ 0,75*
2 Tage
3939
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,41942*
€ 0,80942*
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,43*
€ 0,83*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 41,77*
€ 58,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
54852
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.