Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aktenhülle A4 Standard genarbt 100er, PP, 0,110 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenhülle A4 Standard genarbt 100er, PP, 0,110 mm, transparent
Aktenhülle A4 Standard genarbt 100er, PP, 0,110 mm, transparent
Bild zeigt Hersteller-Logo
Bild zeigt Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C1175-5914304
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5914304
EAN/GTIN:
     4008115914300
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsicht-Hüllen
Klarsichthülle
Sichthüllen

Aktenhülle A4 Standard genarbt 100er, PP, 0,110 mm, transparent

  • Aktenhülle A4 Standard genarbt 100er
  • Ausführung: dokumentenecht, Hüllen strapazierfähig, Greifausschnitt vorhanden, Kantenschweißnaht vorhanden
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: genarbt
  • Werkstoff: PP
  • Stärke: 0,110 mm
  • Farbe: transparent
  • Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 100 Stück
Weitere Suchbegriffe: klarsichthülle transparent a4 100 stück, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, Akten-Hülle, Einlegehülle, Sicht-Hülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aktenhülle A4 Economy genarbt 100er, PP, 0,090 mm, transparent
Herlitz
10843753
ab € 4,87*
Sonstiges
Aktenhülle A4 Premium glasklar, PP, 0,150 mm, transparent
Herlitz
10843738
ab € 1,23*
Sonstiges
Aktenhülle A4 Standard genarbt 10er, PP, 0,110 mm, transparent
Herlitz
5914007
ab € 0,98*
Sonstiges
Aktenhülle A4 Standard glasklar 100er, PP, 0,110 mm, transparent
Herlitz
10843746
ab € 8,83*
Sonstiges
Aktenhülle A4 Standard glasklar 10er, PP, 0,110 mm, transparent
Herlitz
5924105
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG