Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Standard, A4, PP, 50 Stück, glasklar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sichthülle Standard, A4, PP, 50 Stück, glasklar
Sichthülle Standard, A4, PP, 50 Stück, glasklar
Sichthülle Standard, A4, PP, 50 Stück, glasklar
Sichthülle Standard, A4, PP, 50 Stück, glasklar
Sichthülle Standard, A4, PP, 50 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-21673090
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     21673090
EAN/GTIN:
     4013702011317
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Rexel Sichthülle Standard. Oben und rechts offen. Material: Polypropylen (PP) 120 Micron. Format: für A4. Inhalt: 50 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Farbe:
glasklar
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Kantenschweißnaht vorhanden:
Nein
Werkstoff:
PP
Verwendung für Papierformate:
A4
Stärke:
0.12
dokumentenecht:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,62*
€ 12,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,90*
€ 11,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,14*
€ 10,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2001015
ab € 13,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.