Malerband tesakrepp® 4323 Basic. Einsatzbereich: Innenbereich. Produktverwendung: für leichte Malerarbeiten. Max. Ablösezeitraum: 3 Tage. Das Produkt ist geeignet zum einfachen Abdecken und Schütze...
Tesakrepp 4341 ist ein schwach gekrepptes, besonders dehnbares und flexibles Papierabdeckband. Das lösemittelfrei hergestellte Produkt ist mit einer Naturkautschukklebmasse ausgestattet, welche ein...
tesakrepp® 4323 ist Ihr perfekter Partner, wenn Sie Abdeck-, Fixier- oder Bündelarbeiten ohne einen besonderen Schwierigkeitsgrad erledigen möchten. Das flache und schwach gekreppte Malerband ist m...
tesa® Malerband Perfect+ sorgt mit dem echten Washiträger für präzise und sehr scharfe Farbkanten und erleichtert Malerarbeiten im Innenbereich. Das Abdeckband kann auch an Kanten und in Ecken verw...
Das hochwertige Malerband tesakrepp® 4348 eignet sich für Malerarbeiten im Innenbereich und kann bei nahezu allen Anstrichstoffen verwendet werden. Dank der überlegenen tesa® Klebetechnologie verfü...
tesa Maler Krepp 4317 Papierabdeckband, 50 mm x 50 m schwach gekrepptes, reißfestes Papierklebeband mit dünnem und flexiblem Träger, Farbe: beige (04317-00020-00) Die Abbildung bezieht sich auf ein...
tesa Maler Krepp 4309 Papierabdeckband, 50 mm x 50 m schwach gekreppt, besonders dehnbar, sehr gute Lack- und Füllerhaftung, nasschlifffest, nach der Ofentrockung lässt sich einfach abziehen, Farbe...
stark gekrepptes Papierklebeband · mit hoher Klebkraft auch auf rauen Untergründen · anschmiegsam · sehr gute Kurvenverklebung möglich · gut geeignet für dreidimensionale Untergründe · Klebmasse: N...
für eine sehr gute Kurvenverklebung · stark gekrepptes Papierklebeband · mit hoher Klebkraft auch auf rauen Untergründen · anschmiegsam · gut geeignet für dreidimensionale Untergründe · Klebmasse: ...
tesa EXCELLENT 56549-00000-00 Kreppband Rot (L x B) 50 m x 50 mm 2 St. tesa Malerband Excellent - Malerkrepp mit dünnem Papierträger zum Abkleben bei Malerarbeiten - für alle Farben, Lacke und Lasu...
mit einem anschmiegsamen, reißfesten und flachen Spezial-Papierträger · lösemittelfreie Naturkautschukklebemasse · besonders ausgewogene Klebkraft · flache und saubere Farbkanten ohne Farbunterläuf...
tesa-Krepp 4329 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4329 eignet sich besonders für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 70 °C • Die Klebmasse ist aus Naturkautschuk • Das Trägermaterial ist l...
Kreppband tesakrepp® 4322 stark gekreppt chamois Länge 50 m Breite 50 mm Rolle TESA stark gekrepptes Universal-Papierabdeckband · sehr hohe Klebkraft · außerordentlich hohe Dehnungsreserve des schm...
tesa Maler Krepp Classic Abdeckband, 50 mm x 50 m leicht gekrepptes Papier, Klebmasse aus Naturkautschuk, innen bis zu 10 Tage rückstandsfrei entfernbar, für alle Farbtypen geeignet, lösungsmittelf...
Selbstklebende Elektronik-Kreppbänder Typ Tesakrepp 4330-. U. a. für die Leiterplattenfertigung, zum Abdecken von Goldkontakten usw., schwach gekreppt, 0,2 mm dick. Das Spezialpapier ist geeignet f...
Anwendung: tesakrepp 4309: Hochwertiges, schwach gekrepptes Abdeckband für Lackierarbeiten im Kfz-Bereich mit anschließender Ofentrocknung. Sehr gute Nassschlifffestigkeit, füllerfest, leicht und s...
Präzionskrepp 4342 • Besteht aus einem extrem dünnen und reißfesten Papierträger, ausgerüstet mit einer Acrylatklebmasse • Die alterungsbeständige Acrylatklebmasse verfügt über eine hohe Anfasskleb...
tesa PRECISION STANDARD 04344-00000-00 Kreppband Präzisionskrepp® Gelb (L x B) 50 m x 50 mm 1 St. tesa Präzisionskrepp® 4344 Standard - für flache und randscharfe Farb- und Lackkanten Präzisionskr...
Anwendungsbereich des Klebebands: Abdecken bei Malerarbeiten Banddicke, gesamt: 5.7mil (0.145mm) Produktpalette: 4338 Series Rollenlänge - metrisch: 50 m Rollenlänge - imperial: 164.1 ft Bandbreite...
flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse · geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekora...
tesa PRECISION OUTDOOR 04440-00004-00 Kreppband tesa® Professional Blau (L x B) 50 m x 50 mm 1 St. tesa Präzisionskrepp® 4440 Außen - für flache und randscharfe Farb- und Lackkanten Professionelle...
tesa PRECISION SENSITIVE 04333-00021-02 Kreppband Präzisionskrepp® Hellrosa (L x B) 50 m x 50 mm 1 St. tesa Präzisionskrepp® 4333 Sensitiv - zum Schutz empfindlicher Untergründe im Innenbereich Fü...
TESA Kreppklebeband 4438 blau 50mm x 50 Meter UV-Oberflächenschutzband für professionelle Malerarbeiten im Außenbereich. Das UV-Oberflächenschutzbandtesa® 4438 besteht aus einem leicht gekreppten u...
tesa PREMIUM 04438-00064-00 Kreppband tesakrepp® Blau (L x B) 50 m x 50 mm 1 St. tesa® 4438 - UV-Oberflächenschutzband für professionelle Malerarbeiten im Außenbereich Für professionelle Maler- und...
tesa STANDARD 04325-00004-01 Kreppband tesa® Professional Beige (L x B) 50 m x 50 mm 1 St. tesa® 4325 - leicht gekrepptes Abdeckband für einfache Aufgaben Anwendungen im Innenbereich Für unproblema...
tesa-Präzisionskrepp Sensitive 4333 - Krepp-Klebeband • Tesa-Präzisionskrepp Sensitive 4333 ist für fast alle Malerarbeiten auf kritischen Untergründen im Innenbereich geeignet • Die Klebmasse ist ...
extrem dünn für präzise, scharfe Lackkanten · gute Positionierbarkeit und Verklebung auf verschiedenen Untergründen · leichte rückstandsfreie Entfernbarkeit · Klebmasse: Acrylat · Gesamtdicke: 0,09...
tesa ALLROUND MASK 04352-00004-00 Kreppband Mint (L x B) 50 m x 50 mm 1 St. tesa® PROFESSIONAL 4352 Allround Mask - Malerkrepp für scharfe Farbkanten 50m:50mm Ideal für hochwertige Abdeckarbeiten i...
Premium Präzisionskrepp-Qualität für flache und randscharfe Farb-und Lackkanten mit UV Schutz · besteht aus einem besonders reißfesten, flachen Washi Spezialträger und einer UV stabilen Klebmasse ·...
tesa Economy 55342-00000-00 Malerabdeckband Weiß (L x B) 50 m x 50 mm 3 St. tesa Malerband ECONOMY - Vielseitiges Klebeband für Malerarbeiten ohne Lösungsmittel - Bis zu 4 Tage nach Gebrauch rückst...
tesa-Krepp 4308 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4308 eignet sich besonders für anspruchsvolle Lackierarbeiten in der Fahrzeugreparatur mit anschließender Trocknung bis 100 °C • Die Klebmasse ist aus ...
tesa UNIVERSAL 05288 Malerabdeckband Transparent (L x B) 50 m x 50 mm 6 St. tesa Malerband UNIVERSAL im 6er Pack - Vielseitiges Klebeband für Malerarbeiten ohne Lösungsmittel - rückstandslos entfer...
Übersicht tesa Maler Krepp 4319 Papierabdeckband, 50 mm x 50 m für Malerarbeiten und Verpackungszwecke, reißfestes Papier- klebeband, mit einer hohen Dehnungsreserve, Farbe: hellbraun (04319-00012-...
tesakrepp® Perfect Eigenschaften: • Besonders anschmiegsames Malerband aus Spezialpapier • 25 % flacher als herkömmliche tesa® Malerbänder • Für scharfe Farbkanten ohne Unterläufer • Sehr reißfest ...
tesakrepp 4306 Besteht aus einem anschmiegsamen, flachen, schwach gekreppten Papierträger. Das Produkt wurde speziell für Maleranwendungen im Innenraum entwickelt. Der imprägnierte und lackierte Pa...