Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

tesa PRECISION OUTDOOR 04440-00004-00 Kreppband tesa® Professional Blau (L x B) 50 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2349767-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04440-00004-00
EAN/GTIN:
     4042448361455
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa Präzisionskrepp® 4440 Außen - für flache und randscharfe Farb- und Lackkanten

Professionelle Maler- und Lackierarbeiten im Außenbereich
6 Monate UV-beständig
Ideal für scharfe Farbkanten
Auch für raue Oberflächen geeignet
Leichte Putzarbeiten

Beim tesa Präzisionskrepp® 4440 Außen handelt es sich um ein Maler-Krepppapier, das aus einem reißfesten, glatten und dünnen Papierträger besteht, der mit einer Klebmasse aus Acrylat beschichtet ist. Dank des hochwertigen Trägermaterials und der überlegenen tesa®-Klebequalität ist das Malerband äußerst robust und kann bis zu 26 Wochen für Malerarbeiten im Außenbereich verwendet werden. Das Krepppapier lässt sich komfortabel verarbeiten und ermöglicht randscharfe Farb- und Lackkanten. tesa Präzisionskrepp® 4440 Außen gehört zu einem Produktsortiment, das speziell für Anwendungen entwickelt wurde, bei denen besonders präzise und exakt gearbeitet werden muss. Das Krepppapier ist ein echter Outdoor-Profi, mit dem mehrfache Anstrichvorgänge mit nur einer Abklebung durchgeführt werden können. Mit dem Premium-Produkt können Sie Ihr handwerkliches Geschick voll ausschöpfen und vermeiden ggf. aufwendiges und kostspieliges Nacharbeiten. Und wenn Sie mit den Malerarbeiten fertig sind, lässt sich das Krepppapier problem- und rückstandslos entfernen. Natürlich ist auch dieses Malerband kompatibel mit VOC-konformen Farben, Lacken und Lasuren.

Ausstattung:
Beim tesa Präzisionskrepp® 4440 Außen handelt es sich um ein Maler-Krepppapier, das aus einem reißfesten, glatten und dünnen Papierträger besteht, der mit einer Klebmasse aus Acrylat beschichtet ist. Dank des hochwertigen Trägermaterials und der überlegenen tesa®-Klebequalität ist das Malerband äußerst robust und kann bis zu 26 Wochen für Malerarbeiten im Außenbereich verwendet werden. Das Krepppapier lässt sich komfortabel verarbeiten und ermöglicht randscharfe Farb- und Lackkanten.

Technische Daten:
Dicke: 0.11 mm · Herstellerfarbe: Blau · Inhalt: 1 St. · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig,Von Hand abreißbar,Für Außenanwendung geeignet · Klebertyp: Acrylat · Produkt-Art: Kreppband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 35 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa® Professional · Trägermaterial (Details): Washi Papier · Typ (Hersteller-Typ): PRECISION OUTDOOR

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig | Von Hand abreißbar | Für Außenanwendung geeignet
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
tesa® Professional
Typ (Hersteller-Typ):
PRECISION OUTDOOR
Trägermaterial (Details):
Washi Papier
Reißkraft:
35 N/10 mm
Dicke:
0.11 mm
Produkt-Art:
Kreppband
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerkrepp, abdeckband tesa 50mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband 50 mm, 4042448361455, tesa, 04440-00004-00, PRECISION OUTDOOR, papierklebeband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 11,21*
€ 13,02*
40 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 12,79*
€ 14,09*
4 Tage
unbekannt
3
€ 5,20*
ab € 12,37*
€ 14,13*
29 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 12,67*
€ 14,48*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 15,22*
€ 16,73*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,73*
€ 19,91
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 15,22*
€ 18,11
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3044* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
92 27 61
ab € 13,22*
Ähnlich
Knipex
92 34 28
ab € 10,46*
Ähnlich
Knipex
92 22 12
ab € 10,30*
Ähnlich
Knipex
92 32 29
ab € 11,12*
Ähnlich
Knipex
92 22 07
ab € 8,99*
Ähnlich
Knipex
92 22 06
ab € 8,36*
Ähnlich
Knipex
92 23 05
ab € 15,19*
Ähnlich
Knipex
92 22 04
ab € 8,41*
Ähnlich
Knipex
92 64 43
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.