Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 04432-00151 50 m Maler-Abdeckband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 04432-00151 50 m Maler-Abdeckband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Beige
TESA 04432-00151 50 m Maler-Abdeckband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26807816
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04432-00151-00
EAN/GTIN:
     4042448106605
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp® 4432 ist ein Spezialabdeckband mit einem zähen, widerstandsfähigen und stabilisierten Papierträger und stark klebender Masse.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Maler-Abdeckband
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Beige
Selbstklebend
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
50 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 504 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04432-00147-00
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.