Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

tesa PRECISION STANDARD 04344-00000-00 Kreppband Präzisionskrepp® Gelb (L x B) 50 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2349809-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04344-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448352613
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa Präzisionskrepp® 4344 Standard - für flache und randscharfe Farb- und Lackkanten

Präzisionskrepp aus einem flachen und reißfesten Papierträger, ausgerüstet mit einer Acrylatklebmasse
Hervorragend geeignet für saubere Farb- Lackkanten
Leichtes und rückstandsfreies Entfernen bis 3 Monate im Innen- und 4 Wochen im Außenbereich

Das tesa Präzisionskrepp® 4344 Standard erzielt flache, randscharfe Farb- und Lackkanten und bietet einen hohen Verarbeitungskomfort. Es besteht aus einem dünnen Papierträger, der mit einer Acrylat-Klebmasse ausgerüstet ist. Dank der überlegenen und ausgewogenen tesa®-Klebequalität ist es möglich, das Malerband für hochwertige Maler- und Lackierarbeiten im Innenbereich bis zu 3 Monate, im Außenbereich bis zu 4 Wochen zu verwenden. Durch die Transparenz lässt sich das Präzisionskrepp lässt sich leicht repositionieren und ist anschmiegsam auf vielen Untergründen. Dadurch entfallen unnötige Farbunterläufer und ein zeitaufwendiges Nacharbeiten. Mit dem tesa Präzisionskrepp® 4344 Standard verfügen Sie über ein hochwertiges Malerband, das praxisgerechte, professionelle Abklebe Ergebnisse erzielt.

Technische Daten:
Dicke: 0.09 mm · Herstellerfarbe: Gelb · Inhalt: 1 St. · Klebeband-Besonderheiten: Von Hand abreißbar,UV-Beständig,Für Außenanwendung geeignet · Klebertyp: Acrylat · Materialstärke: 90 µm · Produkt-Art: Kreppband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 30 N/10 mm · Serie (Klebebänder): Präzisionskrepp® · Trägermaterial (Details): Washi Papier · Typ (Hersteller-Typ): PRECISION STANDARD

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Von Hand abreißbar | UV-Beständig | Für Außenanwendung geeignet
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
Präzisionskrepp®
Typ (Hersteller-Typ):
PRECISION STANDARD
Trägermaterial (Details):
Washi Papier
Materialstärke:
90 µm
Reißkraft:
30 N/10 mm
Dicke:
0.09 mm
Produkt-Art:
Kreppband
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerkrepp, abdeckband tesa 50mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband 50 mm, 4042448352613, tesa, 04344-00000-00, PRECISION STANDARD, papierklebeband
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,69*
€ 7,84*
2 Tage
22
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 7,10*
€ 8,28*
2 Tage
15
3
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 7,14*
€ 8,53*
1 Tag
15
9
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,50*
€ 8,69*
Lager 102
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,94*
€ 10,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04334-00004-00
ab € 8,76*
Ähnlich
tesa
04344-00001-00
ab € 5,39*
Ähnlich
tesa
04440-00000-00
ab € 4,26*
Ähnlich
tesa
04440-00002-00
ab € 6,73*
Ähnlich
tesa
04440-00001-00
ab € 5,98*
Ähnlich
tesa
04440-00003-00
ab € 8,33*
Ähnlich
tesa
04344-00002-00
ab € 3,70*
Ähnlich
tesa
04344-00003-00
ab € 3,54*
Ähnlich
tesa
04344-00004-00
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.