Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4964 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 50 m Caotchouc, Stoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 4964 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 50 m Caotchouc, Stoff Weiß
TESA 4964 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 50 m Caotchouc, Stoff Weiß
Artikel-Nr.:
     52DVW-4964-007
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04964-00076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Weiß
Band-Zweck
Befestigung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
Caotchouc, Stoff
Doppelseitig
Ja
Geeignet für Materialien
Metall, PVC, Polycarbonat, Polypropylen, Holz
Geeignet für alle Oberflächen
Ja
Adhäsion (Stahl)
7.5 N/cm
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
50 mm
Leistungen
Bruchdehnung
6 %
Temperaturbeständigkeit
110 °C
Zugfestigkeit
80 N/mm2
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52DVW
3
pro Stück
€ 4,60*
ab € 33,79*
€ 45,42*
8 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 40,22*
€ 59,88*
7 Tage
unbekannt
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,08*
€ 62,97*
17 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 65,52*
€ 82,16*
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,13*
€ 91,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,6758* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 136,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 106,22*
Zubehör
k.A.
ab € 204,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.