Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R69003024 Steckschlüssel-Satz 1/2" 10-32mm 24-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1955-39976872591
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R69003024
EAN/GTIN:
     4060833000550
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, 2K-Umschaltknarre 1/2", Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, feinverzahnt, Ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, für Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, metrisch, kurz, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725, Zündkerzeneinsatz 1/2" mit eingepresstem Haltegummi, Zündkerzeneinsatz 1/2" mit eingepresstem Haltegummi und zusätzlichem Antriebs-6-kant SW 24, Steckschlüsselverlängerung 1/2", Quergriff mit Gleitstück 1/2", Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Kardangelenk 1/2", Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 12,5, Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt, Für handbetätigte Schraubfälle, Kunststoffkoffer im GEDORE red Design, Klemmgesicherte Werkzeuge, Metallscharniere/-verschluß
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
24
Netto-Gewicht [kg]:
4,43 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne | 250 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 1/2" Zündkerzeneinsatz SW 16 21 mm | 65 mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm 1/2" Kardangelenk | 66 mm 1/2" Quergriff mit Gleitstück 250 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
280 mm
Gesamthöhe [mm]:
83 mm
Gesamtlänge [mm]:
383 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 61,14*
€ 75,52*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 58,84*
€ 76,82*
4 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,44*
€ 77,04*
3 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,52*
€ 77,39*
1 Tag
14
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 61,02*
€ 77,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 302,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,75*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,29*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,47*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,73*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,12*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,33*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,69*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,19*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,49*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,00*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,20*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,90*
Ähnlich
Gedore
R07203012
ab € 79,73*
Ähnlich
Gedore
R07203016
ab € 98,83*
Ähnlich
Gedore
R41000403
ab € 1,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.