Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1993 U-20 Umschaltknarre 1/2", 2K-Griff, 270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1436686
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1993 U-20
EAN/GTIN:
     4010886805558
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Feinzahn-Umschaltknarre
Universeller Einsatz in Industrie und Automotive, auch in beengten Bauräumen, Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Kleiner, tropfenförmiger Kopf für engste Schraubstellen, Feinverzahnt (60 Zähne), mit Umschalthebel und Druckknopfauslösung, Rückschwenkwinkel 6°, Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Griffmaterial:
2-Komponenten
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Knarrenkopfhöhe:
37,5 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,536 kg
Norm:
DIN 3122 ISO 3315
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Rückschwenkwinkel:
6 Grad
Umschalt-Art:
Umschalthebel
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Anzahl Zähne:
60
Arretierungs-Art:
Kugelarretierung
Druckknopfauslösung:
Ja
Gesamtbreite [mm]:
40 mm
Gesamthöhe [mm]:
38 mm
Gesamtlänge [mm]:
275 mm
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 66,28*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,29*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,73*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,12*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,33*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,69*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,17*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,51*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,20*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,90*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,44*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.