Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R41000403 Steckschlüsseleinsatz 1/4" 6-kant 4 mm Länge 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300064
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R41000403
EAN/GTIN:
     4060833000642
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung, Antriebsseite matt verchromt, Abtriebsseite glänzend poliert, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,012 kg
Norm:
DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 – C 6,3 ISO 1174
Oberfläche:
matt verchromt (Antriebsseite), glänzend poliert (Abtriebsseite)
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
4 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Einsatzlänge:
25 mm
Einsatz-Ø 1:
6,7 mm
Einsatz-Ø 2:
12 mm
Gesamtbreite [mm]:
12 mm
Gesamthöhe [mm]:
12 mm
Gesamtlänge [mm]:
25 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 65,90*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,36*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,47*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,72*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,01*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,63*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,61*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,36*
Ähnlich
Gedore
20 4
ab € 3,07*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,28*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,53*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,27*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,59*
Ähnlich
Gedore
R07203012
ab € 80,09*
Ähnlich
Gedore
R07203016
ab € 98,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.