Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R07203016 Ringratschenmaulschlüssel Satz SW8-19 mm 16-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3300060
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R07203016
EAN/GTIN:
     4060833000604
Suchbegriffe:
Laborschüssel
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318, Ratschenkopf 15° abgewinkelt, Rechts-/Linkslauf umschaltbar, Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen, Rückschwenkwinkel 5°, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl, Im stabilen Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
Ringratschenmaulschlüssel SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Vierkant-Antriebsadapter 1/4" für SW 10 mm, 3/8" für SW 13 mm, 1/2" für SW 19 mm Bit-Adapter 1/4" für SW 10 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
225 mm
Gesamthöhe [mm]:
69 mm
Gesamtlänge [mm]:
303 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
16
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
2,1 kg
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,26*
€ 114,51*
3 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,62*
€ 115,01*
33 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,21*
€ 120,04*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 99,12*
€ 120,40*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 101,05*
€ 123,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 114,51*
€ 136,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 687,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R07203012
ab € 80,09*
Ähnlich
Gedore
R41000403
ab € 1,97*
Ähnlich
Gedore
R45603172
ab € 92,16*
Ähnlich
Gedore
R46003092
ab € 81,94*
Ähnlich
Gedore
R46003094
ab € 58,39*
Ähnlich
Gedore
R46003100
ab € 140,91*
Ähnlich
Gedore
R47001004
ab € 12,96*
Ähnlich
Gedore
R69003024
ab € 58,63*
Ähnlich
Gedore
R69013024
ab € 57,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.