Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1993 U-10 L Umschaltknarre 1/2" 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6154550
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1993 U-10 L
EAN/GTIN:
     4010886615454
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Hebel-Umschaltknarre
Für erhöhtes Drehmoment, lange Ausführung, Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Mit tiefergelegtem Umschalthebel, Mit Druckknopfauslösung, Rückschwenkwinkel 7,5°, Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch, Ratschensperre in Mittelstellung: Beim Umschalten rastet der Schalthebel automatisch für Rechts- oder Linksgang ein, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Griffmaterial:
2-Komponenten
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,62 kg
Norm:
DIN 3122 ISO 3315
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Rückschwenkwinkel:
7,5 Grad
Umschalt-Art:
Umschalthebel
Ursprungsland:
Deutschland
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Anzahl Zähne:
48
Arretierungs-Art:
Kugelarretierung
Druckknopfauslösung:
Ja
Gesamtbreite [mm]:
43 mm
Gesamthöhe [mm]:
38 mm
Gesamtlänge [mm]:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Hebelumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, gedore hebel-umschaltknarre 1/2'' 350 mm, umschaltknarre gedore, umschaltknarre 1/2 zoll, Antriebsteil (handbetätigt, Steckschlüsseleinsatz), Ratschen
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 66,28*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,29*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,47*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,73*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,12*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,33*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,19*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,17*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,51*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,20*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,90*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,44*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.