Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.04/1A-B Universal-Abzieher, 2-armig, 130 x 100 mm, mit Hakenbremse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1981110
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.04/1A-B
EAN/GTIN:
     4036976121742
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Die ergonomisch gestaltete Traverse verfügt durch die Biegemomentverstärkung am Rücken über noch stärkere und sichere Abzugsmomente, Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung, Abzughaken aus einem Stück geschmiedet, Unter Belastung setzen sich die Haken selbsttätig fest, Mit Hakenbremse - Sicherung gegen ungewolltes Verrutschen der Haken. Auf Tastendruck kann der Haken auf der Traverse verschoben werden, Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar, Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen, Auswechselbare Spindelspitze (Kugel oder Spitze), Spindel thermochemisch gehärtet
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
22 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
3 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
15 mm
Hydraulikspindel optional:
-
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
1,2 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
17 mm
3D-Daten vorhanden:
Nein
Schnellspannhebel vorhanden:
Nein
Schrauben inklusive:
Nein
Skaleneinteilung vorhanden:
Ja
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
100 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]:
130 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]:
170 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]:
70 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Aufnahme:
M14 x 1,5mm
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
Spindel Gewindegröße:
M14 x 1,5 x 140 mm
Spindel Gewindelänge (nutzbar) [mm]:
140 mm
Spindel Oberflächenbeschichtung:
Nitrocarburiert
Spindelspitze auswechselbar:
Ja
umdrehbare Arme vorhanden:
Ja
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Zum Abziehen von Antriebsscheiben, Rädern, Kugellager usw.
Zugkraft (max.) [t]:
3 t
Anzahl der Arme:
2
Anzahl der Haken:
2
Ausführung:
2-armig
Belastung des gesamten Abziehers (max.) [t]:
3 t
Haken parallel verschiebbar:
Ja
Hakenbremse vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.