Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE RED Steckschlüsselsatz 1/2 Zoll 24-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORERED3300055
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300055
EAN/GTIN:
     4060833000550
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Steckschlüssel-Satz 24-teilig 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120

Ausführung
• 2 Betätigungswerkzeuge 22, Schraubeinsätze
• Fein verzahnte Hebel-Umschaltknarre 72 Z

Lieferung
In stabilem Kunststoffkoffer mit Metallverschlussi
Weitere Informationen:
Enthaltene Einsätze mit Außen-Sechskant-Abtrieb:
10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 14 mm | 15 mm | 16 mm | 17 mm | 18 mm | 19 mm | 20 mm | 21 mm | 22 mm | 24 mm | 27 mm | 30 mm | 32 mm
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
24 STK
Abtriebart:
Sechskant
Antrieb:
1/2 Zoll
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 60,23*
€ 74,80*
1
€ 4,90*
ab € 59,04*
€ 75,75*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 60,73*
€ 76,71*
5 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 62,32*
€ 76,99*
9 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 61,33*
€ 77,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 66,05*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,22*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,42*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,79*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,08*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 88,10*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,88*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,37*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,14*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 27,26*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,35*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,84*
Ähnlich
Gedore
R07203012
ab € 80,08*
Ähnlich
Gedore
R07203016
ab € 93,40*
Ähnlich
Gedore
R41000403
ab € 1,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.