Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8250-200 JC Kraft-Kombinationszange 200 mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6707310
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8250-200 JC
EAN/GTIN:
     4010886670736
Suchbegriffe:
Kombinationszange (Funkenfrei)
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Ausführung nach DIN ISO 5746, Für härteste Dauerbeanspruchung, Große Hebelwirkung für leichteres Arbeiten, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, extra lang, Schneidenhärte 62 - 64 HRC, Für Rund- und Flachmaterial, Für alle Drähte, auch harten Draht/Pianodraht, 1,6 mm, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen, Kraft-Zange bedeutet 35% geringer Kraftaufwand, Greiffläche mit Hieb für besonders guten Halt, Grob gezahnte Greifflächen zum festen Halten von Schrauben, Rohren, usw.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
27,0 mm
Kopfstärke T1 [mm]:
12,4 mm
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,36 kg
Norm:
DIN ISO 5746
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenform:
mit Facette
Schneidenhärte:
62-64 HRC
Ausführung funkenfrei:
Nein
Schneidleistung (max.):
1,6
Spitzenbreite W4 [mm]:
6,5 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Backenform:
flache Backen
Backenlänge L3 [mm]:
39,5 mm
Gelenkarten:
eingelegtes Gelenk
Gesamtbreite [mm]:
53 mm
Gesamthöhe [mm]:
23 mm
Gesamtlänge [mm]:
200 mm
Griffausführung:
2K
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.