Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8133-200 JC Mehrfachzange 200 mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-2676079
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8133-200 JC
EAN/GTIN:
     4010886933817
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
Multifunktionszange für den mechanischen und elektronischen Bereich, Halten, Schneiden, Abisolieren, Crimpen, Biegen, Verdrillen und Pressen , Flach-runde Backen, Greifflächen gerade, gezahnt, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62 - 64 HRC, Für mittelharten Draht 1,6 mm und weichen Draht bis 3 mm, Crimpen von 0,5 bis 2,5 mm², Zum Abisolieren von Kabeln von 0,5 bis 2,5 mm², GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Schneide zusätzlich induktiv gehärtet, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vergütungsstahl
mit Schneide:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,2 kg
Oberfläche:
verchromt
Öffnungsfeder vorhanden:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenform:
mit Facette
Schneidenhärte:
62-64 HRC
Ausführung funkenfrei:
Nein
Schneidleistung (max.):
1,6
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Backenform:
flach-Runde Backen
ESD Ja/Nein:
Nein
Gelenkarten:
eingelegtes Gelenk
Gesamtbreite [mm]:
56 mm
Gesamthöhe [mm]:
21 mm
Gesamtlänge [mm]:
190 mm
Griffausführung:
2K
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.