Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R07203012 Ringratschenmaulschlüssel Satz SW8-19 mm 12-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1955-39976872595
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R07203012
EAN/GTIN:
     4060833000598
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318, Ratschenkopf 15° abgewinkelt, Rechts-/Linkslauf umschaltbar, Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen, Rückschwenkwinkel 5°, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl, Im stabilen Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Ringratschenmaulschlüssel SW 8 10 12 13 15 17 18 19 mm Vierkant-Antriebsadapter 1/4" für SW 10 mm 3/8" für SW 13 mm 1/2" für SW 19 mm Bit-Adapter 1/4" für SW 10mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
200 mm
Gesamthöhe [mm]:
53 mm
Gesamtlänge [mm]:
275 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
12
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
15,68 kg
Norm:
ISO 3318
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,97*
€ 93,11*
4 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,88*
€ 94,14*
3 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 84,30*
€ 94,55*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 80,09*
€ 101,28*
9 Tage
100
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,52*
€ 102,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 558,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R07203016
ab € 98,81*
Ähnlich
Gedore
R41000403
ab € 1,97*
Ähnlich
Gedore
R45603172
ab € 92,16*
Ähnlich
Gedore
R46003092
ab € 81,94*
Ähnlich
Gedore
R46003094
ab € 58,39*
Ähnlich
Gedore
R46003100
ab € 140,91*
Ähnlich
Gedore
R47001004
ab € 12,96*
Ähnlich
Gedore
R69003024
ab € 58,63*
Ähnlich
Gedore
R69013024
ab € 57,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.