Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R69003024 Steckschlüssel-Satz 1/2\" 10-32mm 24-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbilder
Katalogbilder
Mood
Mood
Mood
Mood
Mood
Mood
Mood
Mood
Mood
Mood
Produktbilder
Mood
Produktbilder
Produktbilder
Produktbilder
Mood
Mood
Mood
Mood
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-3300055
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300055
EAN/GTIN:
     4060833000550
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, 2K-Umschaltknarre 1/2\", Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, feinverzahnt, Ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, für Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüsseleinsatz 1/2\", 6-kant, metrisch, kurz, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725, Zündkerzeneinsatz 1/2\" mit eingepresstem Haltegummi, Zündkerzeneinsatz 1/2\" mit eingepresstem Haltegummi und zusätzlichem Antriebs-6-kant SW 24, Steckschlüsselverlängerung 1/2\", Quergriff mit Gleitstück 1/2\", Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Kardangelenk 1/2\", Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 12,5, Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt, Für handbetätigte Schraubfälle, Für handbetätigte Schraubfälle, Kunststoffkoffer im GEDORE red Design, Klemmgesicherte Werkzeuge, Metallscharniere/-verschluß
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2"
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, nusskasten 1/2" 24 teilig, einhand knarrensatz, einhand-knarrensatz 1/2", GEDORE, Steckschlüsselwerkzeuge, Steckschlüsseleinsätze-Sätze, Antrieb 1/4", R41008012 Steckschlüsseleinsätze 1/4"
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 60,83*
€ 75,40*
1
€ 4,90*
ab € 59,04*
€ 75,75*
4 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 62,32*
€ 76,99*
8 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 61,33*
€ 77,20*
Lager 2478
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 62,35*
€ 77,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 36 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 120 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 309,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 66,05*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,22*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,42*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,79*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,12*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 88,10*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,88*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,39*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,14*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,75*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,35*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,84*
Ähnlich
Gedore
R07203012
ab € 80,08*
Ähnlich
Gedore
R07203016
ab € 93,40*
Ähnlich
Gedore
R41000403
ab € 1,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.