Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Bürostuhl / Chefsessel ROSSANO Kunstleder schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
* Bürostuhl / Chefsessel ROSSANO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ROSSANO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ROSSANO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ROSSANO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ROSSANO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ROSSANO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ROSSANO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ROSSANO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ROSSANO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-738021
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     738021
EAN/GTIN:
     4251084672430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ROSSANO - Stilvoll, komfortabel und zurückhaltend
Der moderne Chefsessel ROSSANO überzeugt durch pure Eleganz und höchsten Komfort. Horizontal abgesteppte Ziernähte in der gepolsterten Sitzfläche und Rückenlehne geben dem Design eine edle Struktur. Abgerundet wird der stimmige Look durch die dunklen Armlehnen aus robustem, pulverbeschichtetem Stahl. Beim entspannten Zurücklehnen unterstützt Sie die in 3 Stufen arretierbare Wippmechanik, die sich auch individuell auf das Körpergewicht des Nutzers einstellen lässt.
  • Trendiger Kunstleder-Chefsessel mit quergesteppter, weicher Polsterung
  • Elegante Armlehnen aus pulverbeschichtetem Stahl in edlem Antrazit
  • Kniematic-Wippmechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar, mehrfach arretierbar
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Fußkreuz aus solidem pulverbeschichtetem Stahl
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
  • Dieser Stuhl erfüllt sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für den Büro- und Objektbereich entsprechend der DIN EN 1335 Teil 1-2-3

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
50 cm
Sitzhöhe bis:
57 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
47 cm
Rückenlehnenhöhe:
63 cm
Armlehnenhöhe:
19 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
175 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
114.0 cm | 120.0 cm
Höhe bis:
120.0 cm
Breite:
58.0 cm
Tiefe:
63.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
120.0 x 58.0 x 63.0 cm
Produktgewicht:
16.2 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
25
Frei Haus
ab € 266,73*
€ 324,98*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 345,89*
€ 417,27*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,98*
€ 386,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,68*
€ 381,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,85*
€ 354,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,97*
€ 346,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,73*
€ 317,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,58*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,34*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,31*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,10*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,73*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 45,77*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,41*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,44*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,53*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,37*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,67*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.