| |
|
| Artikel-Nr.: 982-721050 Herst.-Nr.: 721050 EAN/GTIN: 4251084639167 |
| |
|
| | |
| Pure Entspannung für Ihre Füße! Die Fußstütze PIEDINO STRIPE erweist sich als kleiner aber feiner Helfer im Arbeitsalltag. Durch die Fußablage werden die Füße in eine höhere Position verlagert und damit die Durchblutung der Füße und Beine verbessert. Besonders für kleinere Personen eine echte Arbeitserleichterung, da die Sitzhaltung maßgeblich verbessert wird. Die Fußstütze besteht aus bruchsicherem Polystyrol. Um ein verrutschen unter dem Tisch zu verhindern, wurden rutschfeste Gummifüße verbaut. Der Winkel dieses Modells lässt sich stufenlos regulieren. - Sorgt für eine bessere Durchblutung
- Aus bruchsicherem Kunststoff
- Stufenlos neigbar bis 20°
- Rutschfeste Gummifüße
- Maße Stellfläche: 450 x 350 mm
- Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen: | | Hersteller: | hjh OFFICE | Farbe: | Anthrazit | Zustand: | fabrikneu und originalverpackt | Material: | Kunststoff | Höhe: | 9.5 cm | Breite: | 45.0 cm | Tiefe: | 35.0 cm | Abmessungen (H x B x T): | 9.5 x 45.0 x 35.0 cm | Produktgewicht: | 2.7 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |