PURE NET - Mit hoher Rückenlehne hoch hinaus! Der PURE NET springt mit seiner besonders hohen Rückenlehne ins Auge. Die Kombination aus Netzstoff und Kunstleder in der ergonomisch geformten Rückenl...
Arbeitsdrehstuhl, mit Gasfeder-Höhenverstellung, Kunstlederbezug, schwarz, mit Rollen. Preisgünstig. Abwaschbar. Robust und unempfindlich. Sitzfläche Breite x Tiefe 430 x 400 mm. Rückenlehnenhöhe 3...
Reinraum-Arbeitsdrehstuhl, mit Rollen, Permanentkontakt. Unverzichtbar überall dort, wo hohe Anforderungen an Reinheit und Sterilität gestellt werden. Reinraumklasse 3 nach EN ISO 14644-1. Leitfähi...
nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne (extrahoch 600mm) · Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung · Sitz in Neigung...
Arbeitsdrehstuhl All-in-One, mit Rollen, Kunstleder, schwarz. Die All-inclusive-Sitzlösung. Synchrontechnik mit Gewichtsregulierung. Gesund und komfortabel sitzen in Betrieb und Büro. Einer für all...
AIR-PORT: Ergonomisch Sitzen auf einem High-Tech Bürostuhl! In diesem Hightech Bürostuhl sitzen Sie bequem und fühlen sich auch nach einem langen Arbeitstag wohl und fit. Der Stuhl AIR-PORT vereint...
ARTON 30 - Stilsicher, elegant und zeitlos zugleich! Der ARTON 30 überzeugt mit zeitloser Eleganz und einer einwandfreien Verarbeitungsqualität. Der pflegeleichte Kunstlederbezug ist angenehm straf...
ERGO LINE II PRO - Entspannt sitzen durch organisches Design Sie finden die Auswahl an außergewöhnlichen, aber dennoch ergonomischen Bürostühlen zu klein? Dann ist der ERGO LINE II PRO genau das Ri...
Mit hoher Rückenlehne hoch hinaus Der ARIA HIGH springt mit seiner besonders hohen Rückenlehne ins Auge. Die Kombination aus Netzstoff und Kunstleder in der ergonomisch geformten Rückenlehne sorgt ...
VELVET – Sitzen mit Stil Der VELVET zeichnet sich durch ein besonders hohes Maß an Eleganz und Ästhetik aus und überzeugt mit ergonomisch geformter Rückenlehne auch bei längerem Sitzen mit höchstem...
INSTRUCTOR III – Bester Sitzkomfort für starke Persönlichkeiten! Besonders große oder schwere Menschen haben häufig Probleme, den passenden Bürostuhl zu finden, denn die meisten Schreibtischstühle ...
INSTRUCTOR T I - XXL-Stuhl in bester Ausstattung und Verarbeitung Besonders große oder schwere Menschen haben häufig Probleme, den passenden Bürostuhl zu finden, denn die meisten Schreibtischstühle...
Arbeitsdrehstuhl ALL-IN-ONE Highline mit verschiedenen Polstern Anwendung Der Allround-Stuhl mit All-Inclusive-Ergonomie lässt sich auf jeden Menschen und jede Arbeitsplatzsituation individuell anp...
nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne (extrahoch 600mm) · Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung · Sitz in Neigung...