Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polsterreinger / Kunststoffreiniger CS-01 250ml hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Polsterreinger / Kunststoffreiniger CS-01 250ml hjh OFFICE
Polsterreinger / Kunststoffreiniger CS-01 250ml hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-900001
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     900001
EAN/GTIN:
     4251084670429
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
Kunststoffpflege
Kunststoffreiniger
CS-01 - Reinigt, schützt und pflegt Ihre Polstermöbel
Der hjh OFFICE Premium Polsterreiniger CS-01 entfernt Verschmutzungen an Sitz und Rückenlehne sowie an allen Kunststoffelementen Ihres Bürostuhls oder anderer Polstermöbel. Durch den praktischen Sprühkopf können Sie den Reiniger schnell und einfach auf das hjh OFFICE Premium Microfasertuch CS-T oder direkt auf die verschmutzte Fläche auftragen. Danach einfach grob abwischen und mit dem Microfasertuch einarbeiten. Der Polsterreiniger CS-01 - für Polstermöbel wie neu gekauft!
  • Reinigt, schützt und pflegt Ihre Polster und Kunststoffe.
  • Reiniger zur Anwendung auf Polster- und Kunststoffoberflächen
  • Optimale Entfernung von Verschmutzungen und schonende Materialpflege
  • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in Haushalt und professionellem Büro
  • Premium Reiniger mit Tiefenwirkung und angenehmer Duftnote - Inhalt: 250 ml
  • Unsere Empfehlung: In Kombination mit dem hjh OFFICE Microfasertuch CS-T erzielen Sie optimale Ergebnisse

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunststoff
Höhe:
20.0 cm
Breite:
5.0 cm
Tiefe:
5.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
20.0 x 5.0 x 5.0 cm
Produktgewicht:
0.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 15,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 22,37*
€ 26,62
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 22,06*
€ 26,25
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 21,78*
€ 25,92
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 21,00*
€ 24,99
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 20,79*
€ 24,74
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 15,36*
€ 18,28
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.