Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Bodenschutzmatte PUNOMAT 100% PET 140 x 100 cm fü 447134-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447134-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     619910
EAN/GTIN:
     4025376970449
Suchbegriffe:
BSM Haftschicht
BSM Hartböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
hjh OFFICE Bodenschutzmatte PUNOMAT 100% PET 140 x 100 cm für Hartböden Geeignet für alle Hartböden Schlag-, reiß- und bruchfest Zu 100% aus recyceltem PET Formstabil, geeignet für Fußbodenheizung Absolut PVC-Vinyl frei, perfekt für Allergiker
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Hartböden
Farbe:
transparent
Material:
Polyethylen (PE)
CUSTOMS NUMBER:
39201089
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
140
Frei Haus
ab € 42,34*
€ 58,24*
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 63,44*
€ 82,17*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,78*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,68*
Ähnlich
HJH Office
619015
ab € 42,02*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,38*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,54*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.