Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Hartb 447127-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447127-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     619500
EAN/GTIN:
     4260182540305
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Polycarbonat
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Hartböden Schlag-, reiß- und bruchfest Der ideale Schutz für Ihre Hartböden wie Parkett, Laminat, Kork oder Fliesenboden
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Eigengewicht:
2\,5 kg
Einsatzbereich:
Parkett\, Laminat\, Fliesen oder Steinboden\;Parkett\, Laminat\, Fliesen oder Steinboden\;Parkett\, Laminat\, Fliesen oder Steinboden\;
Farbe:
transparent
Material:
Polycarbonat (PC)
Tiefe:
1200 mm
HEIGHT GRO:
.17 mm
WIDTH GRO:
90.00 mm
DEPTH GRO:
120.00 mm
WEIGHT GRO:
2.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
127
Frei Haus
ab € 36,73*
€ 50,97*
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 49,69*
€ 66,03*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,78*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,68*
Ähnlich
HJH Office
619015
ab € 42,02*
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 53,18*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,38*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,54*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.