Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze PODI II höhenverstellbar Kunststoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Fußstütze PODI II höhenverstellbar Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Fußstütze PODI II höhenverstellbar Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Fußstütze PODI II höhenverstellbar Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Fußstütze PODI II höhenverstellbar Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Fußstütze PODI II höhenverstellbar Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Fußstütze PODI II höhenverstellbar Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Fußstütze PODI II höhenverstellbar Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Fußstütze PODI II höhenverstellbar Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Fußstütze PODI II höhenverstellbar Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830012
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830012
EAN/GTIN:
     4251084677336
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fuss-stütze schwarz
PODI II - Die flexible Lösung für ergonomisches Sitzen!
Die Fußstütze PODI II erweist sich als kleiner, aber feiner Helfer im Arbeitsalltag und begeistert vor allem durch die automatische Neigungsanpassung. Wählen Sie eine von 3 individuellen Arbeitshöhen und genießen Sie die spürbare Verbesserung der Durchblutung der Füße und Beine. Besonders für kleinere Personen eine echte Arbeitserleichterung, da die Sitzhaltung maßgeblich verbessert wird. Die Fußstütze besteht aus bruchsicherem Kunststoff und ist einfach zu reinigen. Zum Schutz der Böden und um ein Verrutschen unter dem Tisch zu verhindern, sind alle Punkte mit direktem Bodenkontakt gummiert.
  • Flexible Fußablage zur Unterstützung einer ergonomischen Sitzhaltung
  • Die Fußplatte passt sich automatisch der individuellen Fußstellung an: nach vorne und hinten jeweils um 45° neigbar
  • 3 variable Höhenstufen: 15 cm / 11,5 cm / 9 cm
  • Fördert die Durchblutung der Beine und somit ermüdungsfreies Arbeiten
  • Große Trittfläche mit rutschsicheren Rillen
  • Aus bruchsicherem Kunststoff, besonders leicht zu reinigen
  • Standfüße aus solidem Stahl mit Antirutsch-Gummifüßen

  • Dieser Artikel wird komplett montiert geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunststoff
Höhe:
24.0 cm
Breite:
49.0 cm
Tiefe:
30.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
24.0 x 49.0 x 30.0 cm
Produktgewicht:
1.5 kg
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, hjh office fußstütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 38,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 50,86*
€ 60,52
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 50,27*
€ 59,82
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 48,70*
€ 57,95
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 47,86*
€ 56,95
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 45,49*
€ 54,13
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 38,31*
€ 45,59
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
830016
ab € 38,28*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,45*
Ähnlich
HJH Office
830111
ab € 53,90*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,73*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.