Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze PIEDINO DOT schwarz neigbar höhenverstellbar hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußstütze PIEDINO DOT schwarz neigbar höhenverstellbar hjh OFFICE
Fußstütze PIEDINO DOT schwarz neigbar höhenverstellbar hjh OFFICE
Fußstütze PIEDINO DOT schwarz neigbar höhenverstellbar hjh OFFICE
Fußstütze PIEDINO DOT schwarz neigbar höhenverstellbar hjh OFFICE
Fußstütze PIEDINO DOT schwarz neigbar höhenverstellbar hjh OFFICE
Fußstütze PIEDINO DOT schwarz neigbar höhenverstellbar hjh OFFICE
Fußstütze PIEDINO DOT schwarz neigbar höhenverstellbar hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-721010
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     721010
EAN/GTIN:
     4251084638597
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstützen

Pure Entspannung für Ihre Füße!

Die Fußstütze PIEDINO DOT erweist sich als kleiner aber feiner Helfer im Arbeitsalltag. Durch die Fußablage werden die Füße in eine höhere Position verlagert und damit die Durchblutung der Füße und Beine verbessert. Besonders für kleinere Personen eine echte Arbeitserleichterung, da die Sitzhaltung maßgeblich verbessert wird. Das Highlight der PIEDINO DOT ist die genoppte Trittfläche die zur Fußmassage dient. Die Fußstütze besteht aus bruchsicherem Polystyrol. Um ein verrutschen unter dem Tisch zu verhindern, wurden rutschfeste Gummifüße verbaut. Die Höhe dieses Modells lässt sich in drei Stufen regulieren.
  • Höhenverstellbar in 3 Stufen
  • Aus bruchsicherem Kunststoff
  • Stufenlos neigbar bis 30°
  • Oberfläche mit Noppenbesatz zur Fußmassage
  • Rutschfeste Gummifüße
  • Maße Stellfläche: 460 x 340 mm

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Anthrazit
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunststoff
Muster:
Einfarbig
Höhe:
11.0 cm
Breite:
46.0 cm
Tiefe:
36.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
11.0 x 46.0 x 36.0 cm
Produktgewicht:
2.0 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
161
Frei Haus
ab € 30,51*
€ 41,82*
3 Tage
50
€ 7,90*
ab € 42,61*
€ 57,27*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,37*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.