Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasertuch CS-T 40x40cm blau hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Microfasertuch CS-T 40x40cm blau hjh OFFICE
Microfasertuch CS-T 40x40cm blau hjh OFFICE
Microfasertuch CS-T 40x40cm blau hjh OFFICE
Microfasertuch CS-T 40x40cm blau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-900002
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     900002
EAN/GTIN:
     4251084670436
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
CS-T - die ideale Wahl zur Reinigung empfindlicher Oberflächen
Das in Deutschland entwickelte Premium Microfasertuch CS-T ist die ideale Wahl zur Reinigung aller empfindlicher Oberflächen Ihres Bürostuhls oder anderer Polstermöbel. Es ist universell einsetzbar zur optimalen Reinigung aller Polster und Kunststoffe. In Sachen Langlebigkeit, Saugkraft und Reinigungswirkung übertrifft dieses Microfasertuch alle herkömmlichen Tücher aus Baumwolle. Reinigen ohne Flusen oder Fussel mit dem innovativen Microfasertuch CS-T!
  • Sanfte Reinigung der empfindlichen Oberflächen Ihrer Büro- und Polstermöbel
  • Hochwertiges Microfasertuch aus feinen, verdichteten Fasern
  • Zur Entfernung von Verschmutzungen auf Polstern und Kunststoffoberflächen
  • Entfernt Schmutz und pflegt die Oberflächen
  • Unsere Empfehlung: In Kombination mit dem hjh OFFICE Polsterreiniger CS01 erzielen Sie optimale Ergebnisse
  • Maschinenwäsche bei 60°. Nicht bügeln.

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Hellblau
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
80 % Polyester, 20 % Polyamid
Breite:
40.0 cm
Produktgewicht:
0.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 11,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 17,19*
€ 20,46
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 16,58*
€ 19,73
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 16,41*
€ 19,53
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 15,80*
€ 18,80
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 15,63*
€ 18,60
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 11,53*
€ 13,72
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.