| |
|
| Artikel-Nr.: 982-780000 Herst.-Nr.: 780000 EAN/GTIN: 4251084672270 |
| |
|
| | |
| MEDISIT I – Das Plus an Komfort in stilvollem Design Sie haben es gerne bequem und möchten dabei nicht auf die Vorzüge modern designter Bürostühle verzichten? Dann ist das orthopädische Sitzkissen MEDISIT I das perfekte Zubehör für Ihren Arbeitsplatz. Egal ob zur Anpassung der Sitzhöhe, Entlastung der Wirbelsäule oder einfach für etwas extra Komfort an harten Tagen im Büro, dieses Kissen bietet alles. Die kleinen Gelperlen im Inneren passen sich optimal Ihrem Körper an und sorgen für ein besonders angenehmes Sitzgefühl. Dank der beschichteten Unterseite bleibt das MEDISIT I während der Nutzung an Ort und Stelle. - Komfortables, orthopädisches Sitzkissen gepolstert durch innovative Gelperlen im Inneren
- Die Gelperlen passen sich individuell Ihrem Körper an und sorgen so für ein besonders bequemes Sitzgefühl
- Antirutsch-Beschichtung auf der Unterseite, so bleibt das Kissen zuverlässig an Ort und Stelle.
- Die ideale Lösung an langen Arbeitstagen und zur Optimierung der Sitzhöhe
- Perfekt integrierbar dank unauffälligem Design
- Leicht zu reinigen: Die Bezüge sind mit einem Reißverschluss versehen und können in der Waschmaschine bei 30 °C gereinigt werden
- Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen: | | Hersteller: | hjh OFFICE | Bezug: | 65% Nylon, 33% Polyester, 2% Spandex | Farbe: | Schwarz | Zustand: | fabrikneu und originalverpackt | Material: | Lycra | Belastbar bis: | 160 | Höhe: | 2.0 cm | Breite: | 42.0 cm | Tiefe: | 39.0 cm | Abmessungen (H x B x T): | 2.0 x 42.0 x 39.0 cm | Produktgewicht: | 2.3 kg |
|
| | |
| | | |
| |