Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO 619010 Hartboden 11x65mm 5St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/435/y000435n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/435/y000435n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/435/y000435o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800042400
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     619010
EAN/GTIN:
     4260182537671
Suchbegriffe:
Bürostuhlrolle
Stuhlrolle
hjh office stuhlrollen
bürostuhlrolle
Die speziell beschichteten Laufflächen schützen Ihren hochwertigen Hartboden vor Kratzern und Blessuren die herkömmliche Teppichbodenrollen verursachen können. Das Auswechseln der Rollen ist schnell erledigt. Die alten Rollen lassen sich mit ein wenig Kraftaufwand ganz einfach abziehen. Dann nur noch die neuen Hartbodenrollen einstecken - fertig! Der Stuhl rollt nur unter Belastung. Steht man auf, so bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern. Bei Belastung öffnen sich die Rollen und der Stuhl rollt wieder. Bitte beachten Sie bei der Auswahl den richtigen Stiftdurchmesser und nehmen Sie idealerweise Ihre alten Rollen als Vorbild. Für ein optimales Messergebnis empfehlen wir, den Stiftdurchmesser der alten Rolle mit einer Schieblehre zu messen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ROLO
Produktverwendung:
für Stiftdurchmesser: 11 mm
Art der Rolle:
Rolle weich gebremst (für Hartboden)
Rollendurchmesser:
65
Werkstoff:
Metall/Kunststoff/Polyurethan, beschichtet
Farbe:
schwarz
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ersatzrolle ROLO
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürostuhlrollen, Ersatzrollen, Rollen, Sitzmöbelzubehöre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
Frei Haus
ab € 21,54*
€ 29,36*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 23,73*
€ 33,18*
3 Tage
105
€ 7,90*
ab € 29,16*
€ 39,60*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,78*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,68*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,34*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 71,50*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,73*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.