Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Teppi 447129-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447129-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     619550
EAN/GTIN:
     4260182540329
Suchbegriffe:
BSM Polycarbonat
BSM Teppichböden
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Teppichböden Kein Verrutschen Schlag-, reiß- und bruchfest Der ideale Stuhlrollen-Schutz für Ihren Teppichboden
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Eigengewicht:
3\,5 kg
Einsatzbereich:
Teppichböden
Farbe:
transparent
Material:
Polycarbonat (PC)
Tiefe:
1200 mm
HEIGHT GRO:
.23 mm
WIDTH GRO:
90.00 mm
DEPTH GRO:
120.00 mm
WEIGHT GRO:
3.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
Frei Haus
ab € 46,00*
€ 63,30*
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 59,75*
€ 78,63*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,78*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,68*
Ähnlich
HJH Office
619015
ab € 42,02*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 71,50*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,38*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,54*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.