Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel OFFICE-TEC Stoff dunkelblau hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bürostuhl / Chefsessel OFFICE-TEC Stoff dunkelblau hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel OFFICE-TEC Stoff dunkelblau hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel OFFICE-TEC Stoff dunkelblau hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel OFFICE-TEC Stoff dunkelblau hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel OFFICE-TEC Stoff dunkelblau hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel OFFICE-TEC Stoff dunkelblau hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel OFFICE-TEC Stoff dunkelblau hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel OFFICE-TEC Stoff dunkelblau hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel OFFICE-TEC Stoff dunkelblau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-710502
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     710502
EAN/GTIN:
     4260284080952
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
OFFICE-TEC - Elegantes Design trifft Sitzkomfort
Dieser Bürostuhl bietet besten Sitzkomfort dank extra hoher ergonomischer Rückenlehne und 4-fach einstellbarer Sitztiefenverstellung. Er ist geeignet für den täglichen Dauer-Einsatz im gewerblichen Bereich, aber auch für Privatnutzer, die wert auf Komfort und Eleganz legen. Dabei ist der Stuhl auch für große Menschen bis 2,05 Meter geeignet.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Extra hohe, konturgeformte Rückenlehne
  • Hochwertiger Stoffbezug
  • Sitztiefe in vier Stufen einstellbar
  • In 5 Positionen arretierbare, sehr hochwertige Synchronmechanik
  • Höhenverstellbare Armlehnen mit Softpad-Auflagen
  • Designer - Fusskreuz aus poliertem Aluminium
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern.

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Dunkelblau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
48 cm
Sitzhöhe bis:
58 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
49 cm
Sitztiefe bis:
54 cm
Rückenlehnenhöhe:
73 cm
Armlehnenhöhe:
18 cm
Armlehnenhöhe bis:
24 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
205 cm
Höhe:
131.0 cm
Breite:
58.0 cm
Tiefe:
54.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
131.0 x 58.0 x 54.0 cm
Produktgewicht:
22.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,76*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 330,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 399,92*
€ 475,90
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 394,97*
€ 470,01
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 374,09*
€ 445,17
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 362,63*
€ 431,53
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 330,76*
€ 393,60
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,69*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,86*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,22*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,28*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,05*
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 54,06*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 71,44*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,45*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,69*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,55*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.