Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 150 cm für Tepp 447130-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447130-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     619560
EAN/GTIN:
     4260182540336
Suchbegriffe:
BSM Polycarbonat
BSM Teppichböden
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 150 cm für Teppichböden Der ideale Stuhlrollen-Schutz für Ihren Teppichboden Schlag-, reiß- und bruchfest Kein Verrutschen
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Eigengewicht:
4 kg
Einsatzbereich:
Teppichböden
Farbe:
transparent
Material:
Polycarbonat (PC)
Tiefe:
1500 mm
HEIGHT GRO:
.23 mm
WIDTH GRO:
120.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39206100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 71,50*
€ 91,60*
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 85,65*
€ 108,41*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,78*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,68*
Ähnlich
HJH Office
619015
ab € 42,02*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,00*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,38*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,54*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.