| |
|
| Artikel-Nr.: 982-721040 Herst.-Nr.: 721040 EAN/GTIN: 4251084638603 |
| |
|
| | |
| Pure Entspannung für Ihre Füße! Die 3-fach höhenverstellbare Fußstütze PIEDINO STRIPE PRO erweist sich als kleiner aber feiner Helfer im Arbeitsalltag. Durch die schwingend gelagerte Fußablage, die sich somit an jede Bewegung anpasst, werden die Füße in eine höhere Position verlagert und damit die Durchblutung der Füße und Beine verbessert. Besonders für kleinere Personen eine echte Arbeitserleichterung, da die Sitzhaltung maßgeblich verbessert wird. Die Fußstütze besteht aus bruchsicherem Polystyrol. Um ein verrutschen unter dem Tisch zu verhindern, wurden rutschfeste Gummifüße verbaut. Die Höhe dieses Modells lässt sich in drei Stufen regulieren. - Höhenverstellbar in 3 Stufen
- Sorgt für eine bessere Durchblutung
- Aus bruchsicherem Kunststoff
- Stufenlos neigbar bis 30°
- Rutschfeste Gummifüße
- Maße Stellfläche: 556 x 340 mm
- Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen: | | Hersteller: | hjh OFFICE | Farbe: | Schwarz | Zustand: | fabrikneu und originalverpackt | Material: | Kunststoff | Muster: | Einfarbig | Höhe: | 9.7 cm | Breite: | 56.0 cm | Tiefe: | 35.0 cm | Abmessungen (H x B x T): | 9.7 x 56.0 x 35.0 cm | Produktgewicht: | 2.7 kg | Klappbar: | Nein | Stapelbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| |