Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 150 cm für Hart 447128-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447128-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     619510
EAN/GTIN:
     4260182540312
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Polycarbonat
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 150 cm für Hartböden Schlag-, reiß- und bruchfest Der ideale Schutz für Ihre Hartböden wie Parkett, Laminat, Kork oder Fliesenboden
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Eigengewicht:
3\,5 kg
Einsatzbereich:
Parkett\, Laminat\, Fliesen oder Steinboden\;Parkett\, Laminat\, Fliesen oder Steinboden\;Parkett\, Laminat\, Fliesen oder Steinboden\;
Farbe:
transparent
Material:
Polycarbonat (PC)
Tiefe:
1500 mm
HEIGHT GRO:
.17 mm
WIDTH GRO:
120.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
3.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
195
Frei Haus
ab € 54,03*
€ 70,43*
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 69,26*
€ 88,66*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,59*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,98*
Ähnlich
HJH Office
619015
ab € 41,97*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,94*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,50*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,35*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.