Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl SARANTO PRO Stoff grau hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl / Drehstuhl SARANTO PRO Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SARANTO PRO Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SARANTO PRO Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SARANTO PRO Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SARANTO PRO Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SARANTO PRO Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SARANTO PRO Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SARANTO PRO Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SARANTO PRO Stoff grau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-670933
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     670933
EAN/GTIN:
     4251084663629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
SARANTO PRO – Einfach mal relaxen
Schon auf den ersten Blick überzeugt der SARANTO PRO durch seine trendige Optik. Er erinnert in Sachen Design an Stühle aus den 70er Jahren und liegt damit voll im Retro-Trend. Doch nicht nur optisch kann dieser Stuhl punkten. Man sitzt auch ganz hervorragend darin! Die geschwungene Form ist richtig bequem und erlaubt auch das Lümmeln in Arbeitspausen.
  • Wippmechanik - Die Mechanik bzw. der Widerstand beim Zurücklehnen lässt sich über einen Drehregler unterhalb der Sitzfläche individuell an das Gewicht des jeweiligen Nutzers anpassen
  • Dieser Stuhl ist mit robustem Stoff bezogen, der angenehm, straff gespannt ist. Das verwendete Material ist abriebfest und äußerst pflegeleicht. Inklusive loser Zierkissen
  • Die formschönen Armlehnen passen hervorragend zum Retro-Look und sorgen für zusätzlichen Komfort. Der Stoffbezug der Armlehnen ist abnehmbar
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
  • Dieses Modell lässt sich optimal mit dem Hocker SARANTO (670934) kombinieren

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Grau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
45 cm
Sitzhöhe bis:
55 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
48 cm
Rückenlehnenhöhe:
70 cm
Armlehnenhöhe:
17 cm
Belastbar bis:
110
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
125.0 cm
Breite:
58.0 cm
Tiefe:
75.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
125.0 x 58.0 x 75.0 cm
Produktgewicht:
14.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,46*
€ 280,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,58*
€ 279,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,79*
€ 267,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,37*
€ 264,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,67*
€ 228,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,73*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 50,07*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,33*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,87*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,53*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,79*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,53*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,53*
Ähnlich
HJH Office
670934
ab € 77,60*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,60*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,39*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,59*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.