| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-447376-YY Herst.-Nr.: 830012 EAN/GTIN: 4251084677336 |
| |
|
| | |
| hjh OFFICE Fußstütze PODI II höhenverstellbar Kunststoff, schwarz Flexible Fußablage zur Unterstützung einer ergonomischen Sitzhaltung Fußplatte passt sich automatisch individueller Fußstellung an – nach vorne und hinten jeweils um 45° neigbar 3 variable Höhenstufen – 15, 11,5 oder 9 cm Fördert Durchblutung der Beine und somit ermüdungsfreies Arbeiten Verbessert die Sitzhaltung maßgeblich Große Trittfläche mit rutschsicheren Rillen Aus bruchsicherem und besonders leicht zu reinigendem Kunststoff Standfüße aus solidem Stahl mit Antirutsch-Gummifüßen Artikel wird komplett montiert geliefert Breite = 490 mm Tiefe = 300 mm Eigengewicht = 1,5 kg Weitere Informationen: | | Breite: | 490 mm | Eigengewicht: | 1\,5 kg | Tiefe: | 300 mm | HEIGHT GRO: | 24.00 mm | WIDTH GRO: | 49.00 mm | DEPTH GRO: | 30.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.500000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73269098 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |