Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Bürostuhl / Chefsessel CITY 80 Kunstleder / Stoff schwarz / bordeaux Chrom hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
* Bürostuhl / Chefsessel CITY 80 Kunstleder / Stoff schwarz / bordeaux Chrom hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel CITY 80 Kunstleder / Stoff schwarz / bordeaux Chrom hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel CITY 80 Kunstleder / Stoff schwarz / bordeaux Chrom hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel CITY 80 Kunstleder / Stoff schwarz / bordeaux Chrom hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel CITY 80 Kunstleder / Stoff schwarz / bordeaux Chrom hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel CITY 80 Kunstleder / Stoff schwarz / bordeaux Chrom hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel CITY 80 Kunstleder / Stoff schwarz / bordeaux Chrom hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel CITY 80 Kunstleder / Stoff schwarz / bordeaux Chrom hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-666840
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     666840
EAN/GTIN:
     4260182534298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Sportlich, modernes Design zum Einsteigerpreis!
Der CITY 80 überzeugt vor allem durch sein sportliches und modernes Erscheinnungsbild.Besondere Highlights sind die sportlich geformten Armlehnen und das Designer-Fusskreuz in Chrom.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Bezug aus einer Kunstleder - Stoff Kombination
  • Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze
  • Wippmechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar
  • Stahl-Fußkreuz, verchromt
  • Hoher Sitzkomfort: Die Wirbelsäule wird in ihrer natürlichen Form optimal gestützt
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Sitz: 100% Polyurethan, Rückenlehne: 100% Polyester
Farbe:
Schwarz/Weinrot
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
44 cm
Sitzhöhe bis:
52 cm
Sitzbreite:
52 cm
Sitztiefe:
52 cm
Rückenlehnenhöhe:
72 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
129.0 cm
Breite:
62.0 cm
Tiefe:
52.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
129.0 x 62.0 x 52.0 cm
Produktgewicht:
14 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
19
Frei Haus
ab € 143,80*
€ 180,33*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 202,66*
€ 251,67*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,33*
€ 214,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,63*
€ 213,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,51*
€ 202,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,44*
€ 199,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,80*
€ 171,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,52*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,84*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,30*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,48*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,26*
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 53,72*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 71,44*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,73*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,13*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,41*
Ähnlich
HJH Office
650400
ab € 99,89*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,31*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,67*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.