Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl VAPOR LUX Stoff rot hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl / Drehstuhl VAPOR LUX Stoff rot hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl VAPOR LUX Stoff rot hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl VAPOR LUX Stoff rot hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl VAPOR LUX Stoff rot hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl VAPOR LUX Stoff rot hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl VAPOR LUX Stoff rot hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl VAPOR LUX Stoff rot hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl VAPOR LUX Stoff rot hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl VAPOR LUX Stoff rot hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-652050
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     652050
EAN/GTIN:
     4260182531501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
VAPOR LUX - Design trifft Ergonomie und Funktionalität
Dieser Stuhl definiert den Begriff Sitzen neu. In diesem Hightech Bürostuhl sitzen Sie dank samtweichem Polyesterbezug und üppiger Polsterung angenehm und fühlen sich auch nach einem langen Arbeitstag wohl und fit. Durch viele individuelle Einstellmöglichkeiten passt sich der Stuhl perfekt Ihrem Körper an. So können Sie die Sitzhöhe, Sitztiefe, Höhe der Armlehen, die Neigung und Härte der Rückenlehne und nicht zuletzt die Höhe und die Neigung der Kopfstütze im Sitzen einstellen. Die kinderleichte und intuitive 1-Finger-Bedienung ermöglicht schnellen und präzisen Zugriff auf alle Einstellmöglichkeiten. So können Sie innerhalb kürzester Zeit Ihre perfekte Sitzposition finden und über viele Stunden hinweg entspannt arbeiten. Die flexible Lendenwirbel-Stütze hält ihren Rücken in der perfekten Position für ein angenehmes und entspanntes Sitzen. Sämtliche Teile und Mechaniken sind massiv gefertigt und auf den dauerhaften Gebrauch über viele Jahre hinweg ausgelegt. Es kamen nur hochwertigste Materialen zum Einsatz.
  • Robuste Rahmenkonstruktion aus Aluminium
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • Punktsynchronmechanik zur Verstellung der Sitz- und Rückenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
  • Flexible Lendenwirbelstütze
  • Höhenverstellbare Armlehnen mit mittelharter Softpadauflage
  • Ergonomische Sitzfläche mit verstellbarer Sitztiefe
  • Kopfstütze in Höhe und Neigung verstellbar
  • Atmungsaktives, abriebfestes Polyester
  • Die Kopfstütze ist für Personen bis 185 cm Körpergröße geeignet. Der Stuhl kann auch ohne Kopfstütze verwendet werden.
  • Sicherheitsdoppelrollen, ungebremst
  • Dieser Stuhl erfüllt sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für den Büro- und Objektbereich entsprechend der DIN EN 1335 Teil 1-2-3

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Rot
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
44 cm
Sitzhöhe bis:
54 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
42 cm
Sitztiefe bis:
50 cm
Rückenlehnenhöhe:
60 cm
Kopfstützenhöhe:
15 cm
Kopf bis:
20 cm
Armlehnenhöhe:
17 cm
Armlehnenhöhe bis:
25 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
119.0 cm | 134.0 cm
Höhe bis:
134.0 cm
Breite:
58.0 cm
Tiefe:
50.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
134.0 x 58.0 x 50.0 cm
Produktgewicht:
30 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
13
Frei Haus
ab € 505,59*
€ 599,26*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 532,58*
€ 628,94*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,26*
€ 713,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,16*
€ 696,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,33*
€ 662,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,05*
€ 641,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,59*
€ 601,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
650400
ab € 92,50*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,76*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,61*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,25*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,35*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,09*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,91*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,21*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,41*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,56*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,53*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,31*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,68*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.