Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl Chefsessel Schreibtischstuhl / ARIA HIGH Netzstoff / Kunstleder schwarz Chrom hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl Chefsessel Schreibtischstuhl / ARIA HIGH Netzstoff / Kunstleder schwarz Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl Chefsessel Schreibtischstuhl / ARIA HIGH Netzstoff / Kunstleder schwarz Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl Chefsessel Schreibtischstuhl / ARIA HIGH Netzstoff / Kunstleder schwarz Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl Chefsessel Schreibtischstuhl / ARIA HIGH Netzstoff / Kunstleder schwarz Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl Chefsessel Schreibtischstuhl / ARIA HIGH Netzstoff / Kunstleder schwarz Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl Chefsessel Schreibtischstuhl / ARIA HIGH Netzstoff / Kunstleder schwarz Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl Chefsessel Schreibtischstuhl / ARIA HIGH Netzstoff / Kunstleder schwarz Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl Chefsessel Schreibtischstuhl / ARIA HIGH Netzstoff / Kunstleder schwarz Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl Chefsessel Schreibtischstuhl / ARIA HIGH Netzstoff / Kunstleder schwarz Chrom hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-621100
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     621100
EAN/GTIN:
     4260182534984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Mit hoher Rückenlehne hoch hinaus
Der ARIA HIGH springt mit seiner besonders hohen Rückenlehne ins Auge. Die Kombination aus Netzstoff und Kunstleder in der ergonomisch geformten Rückenlehne sorgt ebenso wie die stylischen Armlehnen aus Metall und Kunststoff für ein äußerst modernes Erscheinungsbild. Das große verchromte Stahl-Fußkreuz sorgt für extrem hohe Sitzstabilität.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Wippmechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar
  • Breite Sitzfläche
  • Bezug Netzstoff-Kunstleder Kombination
  • Stabile Armlehnen in Chrom / Kunststoff
  • Formschönes und stabiles Designer-Chrom-Fußkreuz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
90% Polyester, 10% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
48 cm
Sitzhöhe bis:
56 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
50 cm
Rückenlehnenhöhe:
70 cm
Armlehnenhöhe:
21 cm
Belastbar bis:
100
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
129.0 cm
Breite:
60.0 cm
Tiefe:
50.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
129.0 x 60.0 x 50.0 cm
Produktgewicht:
15 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 101,46*
€ 133,95*
Lager 982
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,65*
€ 136,53*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
650400
ab € 92,44*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,78*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,68*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,45*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,31*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,34*
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 53,18*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 71,50*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,38*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,58*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.