Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-800007490 Herst.-Nr.: 621100 EAN/GTIN: 4260182534984 |
| |
|
| | |
| Der ARIA HIGH springt mit seiner besonders hohen Rückenlehne ins Auge. Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | ARIA HIGH | Breite des Sitzes: | 50 | Sitzhöhenverstellbereich: | 48-56 | Art der Sitzhöhenverstellung: | Gasfeder | Tiefe der Sitzfläche: | 50 | Höhe der Rückenlehne: | 70 | Art der Rückenlehnenhöhenverstellung: | stufenlos | Art der Rückenlehnenneigungsverstellung: | Wippmechanik | Bauform der Armlehne: | Ringarmlehne | Art der Rolle: | Rolle hart gebremst (für Teppichboden) | Form des Gestells: | 5-Stern-Fuß | Gewicht: | 15 | Montageart bei Lieferung: | zerlegt | Werkstoff: | 90% Polyester, 10% Polyurethan | Werkstoff des Fußkreuzes: | Chrom | Farbe: | schwarz | Farbe der Armlehne: | schwarz | Farbe des Fußkreuzes: | chrom | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Bürodrehstuhl ARIA HIGH | max. Gewicht des Nutzers: | 100 | max. Dauer der Nutzung/Tag: | 4 Std./Tag | max. Größe des Nutzers: | 190 | Armlehnen vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz mit armlehnen, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl mit armlehne, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Drehstühle, Schreibtischstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,05* | € 136,42* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 120,87* | € 155,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|